½" pipesett 12-kt. piper mm, 21 deler
Innhold: 21 deler
- 1 stk. skralle
- 1 stk. latmann
- 2 stk. forlengere, 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 16 stk. piper NV: 10 - 19, 22, 24, 27, 30, 32 og 34 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 20 061 1
|
1/2 pipes. 12-kt.10-19,22,24,27,30,32,34
|
Antall deler i sortiment/sett
21 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
5290.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|