¼" pipesett, 16 deler
Innhold: 16 deler
- 1 stk. skralle
- 1 stk. forlenger 100 mm
- 1 stk. forlenger 150 mm
- 1 stk. universalledd
- 12 stk. piper: NV 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- DIN 3129
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096511 16 060 1
|
1/4 pipesett korte 6-kt. Zebra 16d
|
Antall deler i sortiment/sett
16 STK
|
Bredde
225 mm
|
Dybde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1126.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
225 x 35 x 110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|