½" pipesett, 6-kt. piper mm, 17 deler
Innhold - 17 deler
- 1 stk. skralle
- 2 stk. forlengere, 125/250 mm
- 1 stk. kardangledd
- 13 stk. piper
- NV: 10 - 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 170061 1
|
1/2 pipesett korte 6-kt. 10-32mm 17d
|
Antall deler i sortiment/sett
17 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
4598.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|