¼" pipesett 6-kt. tommer 3/16" til 1/2"
Innhold: 15 deler
- 1 stk. skralle 115 mm
- 1 stk. forlenger 50 mm
- 1 stk. forlenger 100 mm
- 1 stk. latmann 130 mm
- 1 stk. T-hånstak 115 mm
- 1 stk. universalledd
- 9 stk. 6-kt. piper: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" og 1/2"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961555161990 1
|
1/4 pipesett 6-kt. 3/16-1/2 2251A
|
Antall deler i sortiment/sett
15
|
Bredde
220 mm
|
Dybde
140 mm
|
Høyde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
912.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
220 x 30 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|