¼" pipesett for utv./innv. Torx, 18 deler
Innhold: 18 deler
- 1 stk. skralle 120 mm
- 1 stk. skrutrekker med 1/4" 4-kt., 210 mm
- 1 stk. forlenger 100 mm
- 1 stk. universalledd
- 7 stk. bitspiper for innvendig Torx: TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
- 7 stk. piper for utvendig Torx: E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096511 180061 1
|
1/4 pipesett innv./utv. Torx Wurth 20d
|
Antall deler i sortiment/sett
20 STK
|
Bredde
225 mm
|
Dybde
110 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
1198.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
225 x 35 x 110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|