½" pipesett for utv./innv. Torx, 21 deler
- DIN 3129
Innhold - 21 deler
- 1 stk. skralle 250 mm
- 2 stk. forlengere 125/250 mm
- 1 stk. universalledd
- 9 stk. piper for innvendig Torx: Tx 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- 8 stk. bitspiper for utvendig Torx: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096513 210061 1
|
1/2 pipesett innv./utv. Torx 21d
|
Antall deler i sortiment/sett
21 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
4323.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|