½" pipesett med 6-kt. piper mm, støvtett skralle, 24 deler
- DIN 3129
Innhold: 24 deler
- 1 stk. støvtett, vedlikeholdsfri skralle, 72-tenner, med hendelomskifter. Skralla fikk designprisen reddot award 2015
- 1 stk. vinkelforlenger 53mm
- 2 stk. forlengere 125/250
- 1 stk. kardangledd
- 19 stk. 6-kt. piper med Powerdriv: Nøkkelvidde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Dybde | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Bredde x høyde x dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0965012240961 1
|
1/2 pipesett korte 6kt. støvtett skr.24d
|
Antall deler i sortiment/sett
24 STK
|
Bredde
405 mm
|
Dybde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Høyde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
5215.000 g
|
Bredde x høyde x dybde
405 x 50 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|