Gradefres Ø: 3 - 40 mm
- Innvendig og utvendig fres for grading
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Utvendig diameter | Min. kuttekapasitet i stålrør i tommer | Maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer | Maks. kuttekapasitet i stålrør | Harmonisert systemkode | Min. kuttekapasitet i stålrør | Produktvekt (per element) | Min./maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer | Min./maks. kuttekapasitet i stålrør | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071491 20 090 1
|
Gradefres for innv./utv. rør Ø:3-40mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig diameter
50 mm
|
Min. kuttekapasitet i stålrør i tommer
1/8 in
|
Maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer
13/8 in
|
Maks. kuttekapasitet i stålrør
40 mm
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Min. kuttekapasitet i stålrør
3 mm
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Min./maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer
1/8-13/8 in
|
Min./maks. kuttekapasitet i stålrør
3-40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|