Minirørkutter Compact
- For kapping av rør i kobber, messing, lettmetall og tynnvegget stålrør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Harmonisert systemkode | Høyde | Maks. huslengde | Maks. kuttekapasitet i stålrør | Maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer | Maks. lengde | Min. huslengde | Min. kuttekapasitet i stålrør | Min. kuttekapasitet i stålrør i tommer | Min. lengde | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | Min./maks. huslengde | Min./maks. kuttekapasitet i stålrør | Min./maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714551117961 1
|
Rørkutter mini Compact Ø:3-16mm
|
Design
Med intern spissforsenker i håndtaket
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Høyde
35 mm
|
Maks. huslengde
53 mm
|
Maks. kuttekapasitet i stålrør
16 mm
|
Maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer
5/8 in
|
Maks. lengde
69 mm
|
Min. huslengde
42 mm
|
Min. kuttekapasitet i stålrør
3 mm
|
Min. kuttekapasitet i stålrør i tommer
1/8 in
|
Min. lengde
59 mm
|
Produktvekt (per element)
101.000 g
|
Min./maks. lengde
59-69 mm
|
Min./maks. huslengde
42-53 mm
|
Min./maks. kuttekapasitet i stålrør
3-16 mm
|
Min./maks. kuttekapasitet i stålrør i tommer
1/8-5/8 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714551910061 10
|
Skjærehjul f. kutter 0714551117/330/236
|
Forp/Min.best.
1
|