Plastrør-saks Ø:0-26 mm
- For bla. Polyetylen og Polypropylen trykkrør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. kuttekapasitet i plastrør | Maks. kuttekapasitet i plastrør i tommer | Min. kuttekapasitet i plastrør | Min. kuttekapasitet i plastrør i tommer | Produktvekt (per element) | Min./maks. kuttekapasitet i plastrør | Min./maks. kuttekapasitet i plastrør i tommer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071555 150961 1
|
Plastrørsaks for bla. rør i rør Ø26mm
|
Lengde
205 mm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Maks. kuttekapasitet i plastrør
26 mm
|
Maks. kuttekapasitet i plastrør i tommer
1 in
|
Min. kuttekapasitet i plastrør
0 mm
|
Min. kuttekapasitet i plastrør i tommer
0 in
|
Produktvekt (per element)
245.000 g
|
Min./maks. kuttekapasitet i plastrør
0-26 mm
|
Min./maks. kuttekapasitet i plastrør i tommer
0-1 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|