Rørkutter Ø3-35mm
- For kapping av rør Ø3- til maks Ø35mm i følgende materialer: Kobber, messing, lettmetall og tynnvegget stålrør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Maks. kuttekapasitet i stålrør | Min. kuttekapasitet i stålrør | Produktvekt (per element) | Min./maks. kuttekapasitet i stålrør | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714551331961 1
|
Rørkutter Ø:3-35mm
|
Harmonisert systemkode
82034000000
|
Maks. kuttekapasitet i stålrør
35 mm
|
Min. kuttekapasitet i stålrør
3 mm
|
Produktvekt (per element)
354.500 g
|
Min./maks. kuttekapasitet i stålrør
3-35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714551910061 10
|
Skjærehjul f. kutter 0714551117/330/236
|
Forp/Min.best.
1
|