Kombinøkkelsett metrisk, lang type
- Innhold: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 og 30 mm
Krom-Vanadium 50 CrV4
- Bøyd ringende
- Forkrommet nøkkel med glanspolert kjeft og ring
- Kraftig kjeft, tåler høy belastning
- 12-kantet ring og 15° vinkling av kjeften står optimalt i forhold til håndtaket. Dette reduserer trekkvinkelen
- 10° vinkling av ringenden gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkel sonen
- Liten toleranse i nøkkelvidden garanterer et perfekt inngrep
Nøyaktighet som øker sikkerheten for brukeren!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071330251 060 1
|
Kombinøkkelsett mm bøyd medium 11 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
11 STK
|
DIN
Kombinasjonsnøkler med ujevne åpninger
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
3057.000 g
|
Standarder
ISO 3318, DIN 3113
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|