Kombinøkkel med skralle, rett form
- 72-tenners "klikkskralle" i ringeenden
- Ideel på trange plasser
- Krom-vanadium, forkrommet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Bakketykkelse | Ringtykkelse | Bredde på bakker (utvendig) | Utvendig ringdiameter | Maks. dreiemoment | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071425108 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 8mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Bakketykkelse
6.6 mm
|
Ringtykkelse
4.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
16.7 mm
|
Utvendig ringdiameter
16 mm
|
Maks. dreiemoment
35 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
27.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425109 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 9mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
149 mm
|
Bakketykkelse
7 mm
|
Ringtykkelse
4.8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
18.8 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.5 mm
|
Maks. dreiemoment
46 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
40.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425110 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 10mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
159 mm
|
Bakketykkelse
7.3 mm
|
Ringtykkelse
5.3 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
20.9 mm
|
Utvendig ringdiameter
19 mm
|
Maks. dreiemoment
58 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
56.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425111 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 11mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
165 mm
|
Bakketykkelse
7.7 mm
|
Ringtykkelse
5.8 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
23 mm
|
Utvendig ringdiameter
20.6 mm
|
Maks. dreiemoment
72 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
59.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425112 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 12mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
171 mm
|
Bakketykkelse
8.3 mm
|
Ringtykkelse
6.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
25 mm
|
Utvendig ringdiameter
21.7 mm
|
Maks. dreiemoment
89 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
66.100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425113 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 13mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
178 mm
|
Bakketykkelse
8.6 mm
|
Ringtykkelse
6.6 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
27.2 mm
|
Utvendig ringdiameter
23.6 mm
|
Maks. dreiemoment
107 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
81.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425114 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 14mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
190 mm
|
Bakketykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse
6.1 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
29.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
25.9 mm
|
Maks. dreiemoment
128 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
102.700 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425115 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 15mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Lengde
199 mm
|
Bakketykkelse
9.5 mm
|
Ringtykkelse
6.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
31.3 mm
|
Utvendig ringdiameter
27.7 mm
|
Maks. dreiemoment
150 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
122.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425116 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 16mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
208 mm
|
Bakketykkelse
10 mm
|
Ringtykkelse
6.7 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
33.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
28.7 mm
|
Maks. dreiemoment
175 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
140.050 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425117 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 17mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
225 mm
|
Bakketykkelse
10.3 mm
|
Ringtykkelse
8.1 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
35.6 mm
|
Utvendig ringdiameter
30.5 mm
|
Maks. dreiemoment
201 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
167.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425118 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 18mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
236 mm
|
Bakketykkelse
10.7 mm
|
Ringtykkelse
8.4 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
37.6 mm
|
Utvendig ringdiameter
31.5 mm
|
Maks. dreiemoment
230 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
185.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071425119 060 1
|
Kombinøkkel m.skralle rett 19mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
248 mm
|
Bakketykkelse
11.2 mm
|
Ringtykkelse
8.7 mm
|
Bredde på bakker (utvendig)
39.7 mm
|
Utvendig ringdiameter
32.5 mm
|
Maks. dreiemoment
261 Nm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
216.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Dette er et spesialverktøy for å spare tid ved arbeid på steder med dårlig plass. Verktøyet er ikke beregnet på løsning av fastsittende/ rustne skruer eller kraftig tiltrekking.