Leddnøkler mm Stahlwille
- Pipene kan beveges mer enn 180°
- Kromlegert stål, forkrommet
- 6x7mm har 6-kt. piper, øvrige nøkler har 12-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064834990 1
|
Leddnøkkel 6x7mm 6kt. Stahlwille
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 x 7 mm
|
Lengde
180 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
9.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
11 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
3600.000 g
|
Sportype
Sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1970064835990 1
|
Leddnøkkel 20x22mm Stahlwille
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 x 22 mm
|
Lengde
287.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
45.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
48 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
2400.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1970064836990 1
|
Leddnøkkel 21x23mm Stahlwille
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 x 23 mm
|
Lengde
286.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
46.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
50 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
2400.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1970064837990 1
|
Leddnøkkel 24x27mm Stahlwille
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 x 27 mm
|
Lengde
349.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
60.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
3100.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|