Nøkkelforlenger smidd stål
- For å forlenge standard nøkler når boltene sitter fast
- Passer til kombinøkler, ringnøkler pg fastnøkler
- Også egnet for HEX og Torx vinkelnøkler
- Med integrert 1/2" 4-kt. feste i håndtaket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Maks. klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001261990 1
|
Forlenger for kombinøkler til 27mm L=340
|
Lengde
340 mm
|
Produktvekt (per element)
780.000 g
|
Maks. klembredde
27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|