Dobbel ringnøkkel 4:1 m.skralle /vender
- Med 4 mest brukte dimensjoner i et og samme verktøy
- Fintannet 72 tenners skralle med vender/omskifter i begge ender
- Maks moment i følge DIN 899
- Kan brukes som bitsskralle med 10mm tilleggsinnsats
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Sportype | Overflate | Lengde | Ringtykkelse | Ringtykkelse 2 | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde 2 | Utvendig ringdiameter | Utvendig ringdiameter 2 | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714257017961 1
|
Ringnøkkel m.skralle 4 i 1,10/13-17/19mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 x 19 mmNøkkelstørrelse 13 x 17 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Overflate
Krombelagt
|
Lengde
200 mm
|
Ringtykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse 2
11.2 mm
|
Skrallehodehøyde
20.2 mm
|
Skrallehodehøyde 2
21.9 mm
|
Utvendig ringdiameter
31.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
33.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|