Ringnøkkel / bremserørnøkkel
- For alle typer 6-kt. forbindelser innen hydraulikk-, bremse-, olje-, kjøle- og pneumatikksystemer
- 6-kt. til og med 12 x 14 mm
- 12-kt. fra og med 17 x 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Ringtykkelse 2 | Utvendig ringdiameter | Utvendig ringdiameter 2 | Min. ringåpning | Min. ringåpning 2 | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714240079060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 7x9mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 x 9 mm
|
Lengde
140 mm
|
Ringtykkelse
6.5 mm
|
Ringtykkelse 2
7.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.8 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
19.3 mm
|
Min. ringåpning
5 mm
|
Min. ringåpning 2
7 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
45.700 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240080060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 8x10mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 x 10 mm
|
Lengde
140 mm
|
Ringtykkelse
6.5 mm
|
Ringtykkelse 2
7.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.8 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
19.3 mm
|
Min. ringåpning
6 mm
|
Min. ringåpning 2
7 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
41.400 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240101060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 10x11mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 x 11 mm
|
Lengde
153 mm
|
Ringtykkelse
8 mm
|
Ringtykkelse 2
8.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
19.4 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
21.4 mm
|
Min. ringåpning
7 mm
|
Min. ringåpning 2
9 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
60.600 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240113060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 11x13mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 x 13 mm
|
Lengde
174 mm
|
Ringtykkelse
8.5 mm
|
Ringtykkelse 2
10.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
22.8 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
25.3 mm
|
Min. ringåpning
9 mm
|
Min. ringåpning 2
11 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240124060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 12x14mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 x 14 mm
|
Lengde
174 mm
|
Ringtykkelse
8.5 mm
|
Ringtykkelse 2
10.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
22.8 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
25.3 mm
|
Min. ringåpning
9 mm
|
Min. ringåpning 2
11 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
89.500 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240179060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 12-kt. 17x19mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 x 19 mm
|
Lengde
212 mm
|
Ringtykkelse
12 mm
|
Ringtykkelse 2
13 mm
|
Utvendig ringdiameter
31.2 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
33.3 mm
|
Min. ringåpning
14 mm
|
Min. ringåpning 2
15 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
183.500 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240224060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 12-kt. 22x24mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 x 24 mm
|
Lengde
242 mm
|
Ringtykkelse
15 mm
|
Ringtykkelse 2
16 mm
|
Utvendig ringdiameter
38.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
42 mm
|
Min. ringåpning
17 mm
|
Min. ringåpning 2
18 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
329.000 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240247060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 12-kt. 24x27mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 x 27 mm
|
Lengde
259 mm
|
Ringtykkelse
16 mm
|
Ringtykkelse 2
17 mm
|
Utvendig ringdiameter
42.6 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
46.6 mm
|
Min. ringåpning
18 mm
|
Min. ringåpning 2
20 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
397.000 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714240302060 1
|
Ringnøkkel dobbel åpen 12-kt. 30x32mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 x 32 mm
|
Lengde
297 mm
|
Ringtykkelse
19 mm
|
Ringtykkelse 2
20.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
50.6 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
52.6 mm
|
Min. ringåpning
22 mm
|
Min. ringåpning 2
24 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
DIN
Fastnøkler for blussmuttere med doble ender med ulike åpninger: testmomentserie C
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Produktvekt (per element)
635.000 g
|
Standarder
DIN 3118
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|