Ringnøkkel / starternøkkel
- Krom/polert
- Tynnvegget
- Spesielt til arbeid på motorblokk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Ringtykkelse | Ringtykkelse 2 | Utvendig ringdiameter | Utvendig ringdiameter 2 | Materiale | Overflate | Sportype | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071523 17 090 1
|
Ringnøkkel buet 11x13mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 x 13 mm
|
Lengde
150 mm
|
Ringtykkelse
7 mm
|
Ringtykkelse 2
7 mm
|
Utvendig ringdiameter
17.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
19.5 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Standarder
ISO 3318
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071523 19 090 1
|
Ringnøkkel buet 13x17mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 x 17 mm
|
Lengde
185 mm
|
Ringtykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse 2
8.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
21.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
25 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Standarder
ISO 3318
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071523 20 090 1
|
Ringnøkkel buet 14x17mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 x 17 mm
|
Lengde
185 mm
|
Ringtykkelse
9 mm
|
Ringtykkelse 2
8.5 mm
|
Utvendig ringdiameter
22.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
25 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
109.000 g
|
Standarder
ISO 3318
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071523 21 090 1
|
Ringnøkkel buet 19x22mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 x 22 mm
|
Lengde
235 mm
|
Ringtykkelse
11.5 mm
|
Ringtykkelse 2
12 mm
|
Utvendig ringdiameter
28.5 mm
|
Utvendig ringdiameter 2
32 mm
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Fastnøkler for ingeniører med dobbelt hode med åpne ender, ringnøkler med dobbelt hode og kombinasjonsnøkler, maksimal innvendig bredde på hoder
|
Produktvekt (per element)
203.000 g
|
Standarder
ISO 3318
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|