Skiftenøkkel Ergo standard Bahco
- Med smal kjeft for lettere tilgjengelighet
- 15° vinklet håndtak
- Løperen er helt skjult i skaftet
- Med måleskala
- Fosfatert og rustbeskyttet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nøkkelbredde | Lengde | Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode | Bakketykkelse | Tykkelse | Bredde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715224110990 5
|
Skiftenøkkel 10 Bahco Ergo NV31mm L=257
|
Maks. nøkkelbredde
31
|
Lengde
257 mm
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
257 mm
|
Bakketykkelse
8.7 mm
|
Tykkelse
15.2 mm
|
Bredde
15.2 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Termoplastiske elastomer
|
Produktvekt (per element)
425.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|