Skiftenøkkel Ergo med stort hode
- *Kjeftåpning er oppgitt ved maksimalt moment.
- *Maksimal kjeftåpning ved redusert moment i parantes( )
- Gummiert, ergonomisk håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. nøkkelbredde | Lengde | Lengde i tommer | Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode | Bakketykkelse | Tykkelse | Bakkeposisjon | Bredde | DIN | Materiale | Min. nøkkelbredde | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071522306 961 6
|
Skiftenøkkel 6 med stort hode NV34mm
|
Maks. nøkkelbredde
34 mm
|
Lengde
176 mm
|
Lengde i tommer
6 in
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
65 mm
|
Bakketykkelse
6.7 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Bakkeposisjon
15 Grad(degree)
|
Bredde
65 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere – justerbare skiftenøkler
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Min. nøkkelbredde
0 mm
|
Overflate
Phosphated paraffined
|
Produktvekt (per element)
215.333 g
|
Standarder
DIN 6787
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522308 961 6
|
Skiftenøkkel 8 med stort hode NV39mm
|
Maks. nøkkelbredde
39 mm
|
Lengde
216 mm
|
Lengde i tommer
8 in
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
73 mm
|
Bakketykkelse
6.2 mm
|
Tykkelse
14 mm
|
Bakkeposisjon
15 Grad(degree)
|
Bredde
73 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere – justerbare skiftenøkler
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Min. nøkkelbredde
0 mm
|
Overflate
Fosfatert
|
Produktvekt (per element)
334.833 g
|
Standarder
DIN 6787
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071522310 961 1
|
Skiftenøkkel 10 med stort hode NV0-53mm
|
Maks. nøkkelbredde
53 mm
|
Lengde
264 mm
|
Lengde i tommer
10 in
|
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode
96 mm
|
Bakketykkelse
5.9 mm
|
Tykkelse
15.8 mm
|
Bakkeposisjon
22.5 Grad(degree)
|
Bredde
96 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere – justerbare skiftenøkler
|
Materiale
Kromvanadiumstål, herdet
|
Min. nøkkelbredde
0 mm
|
Overflate
Fosfatert
|
Produktvekt (per element)
582.000 g
|
Standarder
DIN 6787
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|