Slagringnøkkel med 12-kt. ring
- Smidd spesialstål med høy slagfasthet
- Kort sterk skaftprofil med slagende som tåler stor slagkraft
- Stålgrå overflate
- DIN 7444
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nøkkelbredde | Lengde | Sportype | Ringtykkelse | Utvendig ringdiameter | DIN | Farge | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071526127 061 1
|
Slagringnøkkel 27 mm L=180 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
180 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
16 mm
|
Utvendig ringdiameter
46 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
342.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526130 061 1
|
Slagringnøkkel 30 mm L=190 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
190 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
17 mm
|
Utvendig ringdiameter
52 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
439.500 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526132 061 1
|
Slagringnøkkel 32 mm L=190 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
190 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
17 mm
|
Utvendig ringdiameter
52 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
421.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526136 061 1
|
Slagringnøkkel 36 mm L=205 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
205 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
18 mm
|
Utvendig ringdiameter
58 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
590.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526141 061 1
|
Slagringnøkkel 41 mm L=230 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Lengde
230 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
20 mm
|
Utvendig ringdiameter
66 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
727.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526146 061 1
|
Slagringnøkkel 46 mm L=240 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Lengde
240 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
22 mm
|
Utvendig ringdiameter
74 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1003.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526150 061 1
|
Slagringnøkkel 50 mm L=255 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 50 mm
|
Lengde
255 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
24 mm
|
Utvendig ringdiameter
80 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1180.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526155 061 1
|
Slagringnøkkel 55 mm L=270 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 55 mm
|
Lengde
270 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
25 mm
|
Utvendig ringdiameter
86 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1569.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526160 061 1
|
Slagringnøkkel 60 mm L=280 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 60 mm
|
Lengde
280 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
26 mm
|
Utvendig ringdiameter
93 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
1459.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526165 061 1
|
Slagringnøkkel 65 mm L=300 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 65mm
|
Lengde
300 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
30 mm
|
Utvendig ringdiameter
102 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2113.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071526170 061 1
|
Slagringnøkkel 70 mm L=330 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 70 mm
|
Lengde
330 mm
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Ringtykkelse
33 mm
|
Utvendig ringdiameter
110 mm
|
DIN
Monteringsverktøy for skruer og muttere - slagpipenøkler - dimensjoner og typer
|
Farge
Stålgrå
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2865.000 g
|
Standarder
DIN 7444
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|