Finmek. demonteringsverktøy
- 2-komponent sklisikkert fingergrep
- Tange av høylegert spesialstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladdiameter | Bladlengde | Håndtaklengde | Hodediameter | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/hodediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613485035061 1
|
Demont.verktøy m.gaffel Ø3,5 finmek L=50
|
Bladdiameter
3.5 mm
|
Bladlengde
50 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
2 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Produktvekt (per element)
14.800 g
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|