Finmek. skrutrekker rettspor
- Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
- 2-komponent sklisikkert fingergrep
- Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Hodediameter | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Standarder | Håndtaklengde/hodediameter | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613480010061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,18x1,0x40mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
40 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
Bredde på skjærekant
1.0 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
11.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.18 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,18 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613480015061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,30x1,5x40mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
40 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
1-9/16 in
|
Bredde på skjærekant
1.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
16.700 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.3 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,3 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613480020061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,40x2,0x60mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
60 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
Bredde på skjærekant
2.0 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
17.800 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613480025061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,40x2,5x75mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
75 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
3 in
|
Bredde på skjærekant
2.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
18.100 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613480030061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,50x3,0x75mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
75 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
3 in
|
Bredde på skjærekant
3.0 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613480035061 1
|
Skrutrekker Rett finmek. 0,60x3,5x100mm
|
Spor
Spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
18.600 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06134892 060 1
|
Skrutrekkersett finmek. 4 Rette + 3PH
|
Forp/Min.best.
1
|