Finmek. skrutrekkere Hex med kulehode
- Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
- 2-komponent sklisikkert fingergrep
- Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Hodediameter | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/hodediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613483020061 1
|
Skrutrekker HEX 2,0 m.kule finmek. L=50
|
Spor
Nøkkelstørrelse 2 mm
|
Bladlengde
50 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
2 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613483025061 1
|
Skrutrekker HEX 2,5 m.kule finmek. L=60
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Bladlengde
60 mm
|
Håndtaklengde
100 mm
|
Hodediameter
20 mm
|
Bladlengde i tommer
2-3/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
160 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Håndtaklengde/hodediameter
100/20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|