Skrutrekkerhåndtak for 6 mm klinger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Nøkkelhjelpemiddel | Design | Harmonisert systemkode | Håndtakbredde | Håndtaklengde | Materiale til håndtak | Nøkkelbredde, klinge | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134731 060 1
|
Skrutrekker håndtak f.6mm dobbelklinger
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Håndtakbredde
40 mm
|
Håndtaklengde
120 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
120 / 40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Kun for 6 mm klinger og bitsforlenger