Kubbetrekker Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132521 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH1 L=25mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1-3/4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
87 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
30.500 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
1
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132522 060 1
|
Kubbetrekker Phillips PH2 L=25mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1-3/4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
87 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
2
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|