Kubbetrekker Pozidrive
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132531 060 1
|
Kubbetrekker Pozidrive PZ1 L=25mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1-3/4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
31.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132532 060 1
|
Kubbetrekker Pozidrive PZ2 L=25mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1-3/4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
36.360 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|