Kubbetrekker Rett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613251035060 1
|
Kubbetrekker Rett 0,6x3,5x25mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1 in
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
30.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061325105 060 1
|
Kubbetrekker Rett 1,0x5,5x25mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/32 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613251065060 1
|
Kubbetrekker Rett 1,2x6,5x25mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1 in
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
36.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061325108 060 1
|
Kubbetrekker Rett 1,2x8,0x25mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtaklengde
62 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
1 in
|
Bredde på skjærekant
8 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
62 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|