Magasinskrutrekker finmekanikk std. fast
- Uttrekkbart og roterbart magasin med 12 doble bits
- 24 av markedets mest brukte spor innen finmekanikk og elektronikk
- 2-komponent håndtak med ekstremt godt grep
- Roterende topp gjør at skrutrekkeren dreier fint i hånden
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til håndtak | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtaklengde (åpen) | Håndtaksdiameter | Antall deler | Hodediameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/hodediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134801 961 1
|
Presisjon magasinskrutrekker 12 dbl.bits
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Spor
Sekskantnøkkel, 4 mm (verktøy)
|
Bladlengde
45 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtaklengde (åpen)
178 mm
|
Håndtaksdiameter
28 mm
|
Antall deler
13 STK
|
Hodediameter
28 mm
|
Lengde
159 mm
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Håndtaklengde/hodediameter
114/28 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
For metall, auto og elektro:
- PH000, 00, 0, 1 og PH 2
- Rett 1,5, 2,0, 2,5 og 3,0 mm
- HEX 1,5, 2,0, 2,5 og 3,0mm
- TX3, 4 og 5
- Hulltorx TR6, 8, 10 og 15
- Pentalobe 2 og 5
- Klo spanner, H2,6
- Trekant TA2,3
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614480100961 3
|
Dobbelbits PH000xPH00 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480701961 3
|
Dobbelbits PH0xTX5 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480101961 3
|
Dobbelbits PH1xPH2 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480200961 3
|
Dobbelbits Rett 1,5 x Rett 2,0mm 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480201961 3
|
Dobbelbits Rett 2,5 x Rett 3,0mm 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480300961 3
|
Dobbelbits HEX 1,5xHEX2,0mm 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480301961 3
|
Dobbelbits HEX 2,5xHEX3,0mm 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480500961 3
|
Dobbelbits TR6xTR8 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614480501961 3
|
Dobbelbits TR10xTR15 4x28mm
|
Forp/Min.best.
1
|