Magasinskrutrekker m. skralle
- Inkludert 12 stk. ¼" bits
- Rund tange med magnet
- 2-komponent håndtak med ekstremt godt grep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til håndtak | Spor | Bladlengde | Håndtakbredde | Antall bits | Antall tenner | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Håndtaklengde (åpen) | Overflate | Produktvekt (per element) | Materiale | DIN | Standarder | Håndtaklengde/håndtaklengde (åpen) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06136101 961 1
|
Magasinskrutrekker m.skralle 12 bits met
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtakbredde
37.5 mm
|
Antall bits
12 STK
|
Antall tenner
28 STK
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
147 mm
|
Håndtaklengde (åpen)
207 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
226.000 g
|
Materiale
|
DIN
|
Standarder
|
Håndtaklengde/håndtaklengde (åpen)
147 / 207 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06136108 961 1
|
Magasinskrutrekker m.skralle 12 bits tre
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Bladlengde
85 mm
|
Håndtakbredde
37.5 mm
|
Antall bits
12 STK
|
Antall tenner
|
Harmonisert systemkode
|
Håndtaklengde
147 mm
|
Håndtaklengde (åpen)
207 mm
|
Overflate
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
DIN
Hodeender for skrutrekkerbits og tilkoblende deler
|
Standarder
DIN 3126
|
Håndtaklengde/håndtaklengde (åpen)
147 / 207 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
For metall/auto: PH1, 2 og 3, TX20, 25, 27, 30 og 40 Innv. 6-kt. 4, 5 og 6 mm Rett 0,8 x 5,5 mm
For bygg/tre: PZ1, 2 og 3, TX10, 20, 25 og 30 RW10, 20, 30 og 40 Rett 0,8 x 5,5 mm