Pistol-skralleskrutrekker
- Omstillbart pistolgrep 60 grader og rettgrep
- Skralle med høyre-, venstre- og låst stilling
- Skralle med 45 tenner, maks 40Nm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til håndtak | Spor | Bladlengde | Håndtakbredde | Antall bits | Bøyevinkel | DIN | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Knivbladbredde | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallelengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06136401 960 1
|
Pistol skralleskrutrekker m.Ledlys+7bits
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Bladlengde
25 mm
|
Håndtakbredde
40 mm
|
Antall bits
6 STK
|
Bøyevinkel
60 Grad(degree)
|
DIN
Hodeender for skrutrekkerbits og tilkoblende deler
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
113 mm
|
Knivbladbredde
10 mm
|
Lengde
164 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
317.000 g
|
Skrallediameter
37 mm
|
Skrallelengde
26 mm
|
Standarder
DIN 3126
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143110 090 10
|
1/4 bits Torx TX10 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|