Magnetiseringsboks for verktøy
- Brukes til skrutrekkere, pinsetter og lignende verktøy av stål
- For magnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket +
- For demagnetisering, før verktøyet gjennom hullet merket -
- Magnetiseringsboksen er produsert i bruddsikker plast
- Mål: 52 x 50 x 29 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071534 95 061 1
|
Magnetiseringsboks +/-
|
Bredde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Høyde
29 mm
|
Lengde
52 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
52 x 50 x 29 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|