1/4" pipeskrutrekker med fleksibel tange
- Spor: Utvendig 1/4" 4-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Design | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134733 060 1
|
Skrutrekker m.fleks.tange for 1/4 piper
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Design
Fleksibelt skaft
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
256 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
137.000 g
|
Sportype
Firkantskåret
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|