Rissesyl 4-kt. profil
- 1-komponent plasthåndtak
- Tange: Ø 6 x L 100 mm
- Totallengde: 185 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970036321990 1
|
Rissesyl 4-kt. med plasthåndtak L=185mm
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
79.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|