Skrutrekker AW® med rund tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061343710 060 1
|
Skrutrekker AW10 rosa/lilla L=80mm
|
Spor
AW-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
95 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
175 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
64.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
95 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061343720 060 1
|
Skrutrekker AW20 orange L=100mm
|
Spor
AW-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|