Skrutrekker HEX for innvendig 6-kt.
- 6-kt. tange, nikromatt med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061341503 060 1
|
Skrutrekker m.kuleh. HEX 6-kt. 3mm L=100
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
183 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
33.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061341504 060 1
|
Skrutrekker m.kuleh. HEX 6-kt. 4mm L=100
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
196 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
53.500 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061341505 060 1
|
Skrutrekker m.kuleh. HEX 6-kt. 5mm L=100
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
81.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061341506 060 1
|
Skrutrekker m.kuleh. HEX 6-kt. 6mm L=125
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
231 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
98.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|