T-håndtak HEX skrutrekker
- Gjennomgående vinkelnøkkel tillater høyere moment
- 2 komponent T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinasjonen av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
Kulehode for vinkling inntil 25 grader
6x200 mm er godt egnet for lysjustering på nyere VAG biler
Uten kulehode: 2,5, 3, 4 og 6x200 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til håndtak | Overflate | Spor | Lengde | Lengde på skrutrekkerens sidetupp | Håndtakbredde | Bladlengde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Håndtaklengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Håndtaksbredde x -lengde x lengde på sidetipp | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061313006 064 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 6x150mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Lengde
185 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde
150 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
105 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
99.699 g
|
Håndtaksbredde x -lengde x lengde på sidetipp
35 x 105 x 17 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061313008 064 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 8x150mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
185 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde
150 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
105 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
141.000 g
|
Håndtaksbredde x -lengde x lengde på sidetipp
35 x 105 x 17 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061313110 061 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 10x200mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
239 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
22 mm
|
Håndtakbredde
39 mm
|
Bladlengde
200 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Håndtaklengde
117 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
251.500 g
|
Håndtaksbredde x -lengde x lengde på sidetipp
39 x 117 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|