T-håndtak HEX skrutrekker
- Gjennomgående vinkelnøkkel tillater høyere moment
- 2 komponent T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinasjonen av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Lengde | Bredde | Bladlengde | Lengde på skrutrekkerens sidetupp | Materiale til håndtak | Håndtaklengde | Spor | Produktvekt (per element) | Håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061311625 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 2,5x174mm
|
Overflate
Matt krom
|
Lengde
174 mm
|
Bredde
78 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
13 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Håndtakbredde
16.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06131163 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 3x174mm
|
Overflate
Matt krom
|
Lengde
174 mm
|
Bredde
78 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
13 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Produktvekt (per element)
41.000 g
|
Håndtakbredde
16.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06131164 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 4x174mm
|
Overflate
Matt krom
|
Lengde
174 mm
|
Bredde
78 mm
|
Bladlengde
125 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
13 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Produktvekt (per element)
40.000 g
|
Håndtakbredde
16.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061311660 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 6x235mm
|
Overflate
Matt krom
|
Lengde
235 mm
|
Bredde
110 mm
|
Bladlengde
165 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|