Skrutrekker lang Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132621 060 1
|
Skrutrekker lang Phillips PH1 L=300mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
300 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
12 in
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
396 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
81.500 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
1
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132622 060 1
|
Skrutrekker lang Phillips PH2 L=300mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
300 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
12 in
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
406 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
131.000 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
2
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|