Skrutrekker Phillips med gjennomg. tange
- Nikromatt 6-kt. tange med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Nøkkelhjelpemiddel | Bladlengde i tommer | DIN | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06133221 060 1
|
Skrutrekker PH1 med slagkappe L=80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
8 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
Størrelse
1
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06133222 060 1
|
Skrutrekker PH2 med slagkappe L=100mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
124.000 g
|
Størrelse
2
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06133223 060 1
|
Skrutrekker PH3 med slagkappe L=150mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
264 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
207.000 g
|
Størrelse
3
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06133224 060 1
|
Skrutrekker PH4 med slagkappe L=200mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
200 mm
|
Håndtaklengde
120 mm
|
Håndtakbredde
40.5 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
10 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
16 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Design
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
320 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
327.000 g
|
Størrelse
4
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
120 / 40,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|