Skrutrekker Phillips med rund tange
- Spor: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norm: DIN 5262, SMS SS 2831
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061323201 060 1
|
Skrutrekker PH1 rund tange L=80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
53.500 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
1
|
Standarder
ISO 8764
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061323202 060 1
|
Skrutrekker PH2 rund tange L=100mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
88.000 g
|
Sportype
PH
|
Størrelse
2
|
Standarder
ISO 8764
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|