Skrutrekker Phillips Softgrep
- 3-komponent ergonomisk ZEBRA Softgrep
- Nikromatt tange med svart spiss
- Med Würth fargesystem for enklere valg av riktig skrutrekkertype og størrelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Nøkkelhjelpemiddel | Bladlengde i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Størrelse | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132011 960 1
|
Skrutrekker PH1 Soft m.slagkappe L=80mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
8 mm
|
Bladlengde i tommer
31/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
87.500 g
|
Størrelse
1
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132012 960 1
|
Skrutrekker PH2 Soft m.slagkappe L=100mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
125.500 g
|
Størrelse
2
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132013 960 1
|
Skrutrekker PH3 Soft m.slagkappe L=150mm
|
Spor
PH-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
264 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
208.500 g
|
Størrelse
3
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
ISO 8764, DIN 5260
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|