Skrutrekker Pozidrive med 6-kt. tange
- Nikromatt tange med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Nøkkelhjelpemiddel | Bladlengde i tommer | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Størrelse | Håndtaklengde/håndtakbredde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06134231 060 1
|
Skrutrekker PZ1 med 6-kt.tange L=80mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
8 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Størrelse
1
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06134232 060 1
|
Skrutrekker PZ2 med 6-kt.tange L=100mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
99.000 g
|
Størrelse
2
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06134233 060 1
|
Skrutrekker PZ3 med 6-kt.tange L=150mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med kryssliss
|
Lengde
264 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
171.000 g
|
Størrelse
3
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Standarder
ISO 8764
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|