Skrutrekker Pozidrive med rund tange
- Spor: ISO 8764-PZ, Black Point
- Norm: DIN 5262
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06132331 060 1
|
Skrutrekker PZ1 rund tange L=80mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132332 060 1
|
Skrutrekker PZ2 rund tange L=100mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Produktvekt (per element)
88.500 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06132333 060 1
|
Skrutrekker PZ3 rund tange L=150mm
|
Spor
PZ-spiss
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Harmonisert systemkode
83024200900
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|