Skrutrekker Rett ekstra kraftig
- Med gjennomgående klinge
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bredde på skjærekant | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613231012990 1
|
Skrutrekker 1,6x13 mm L=483 mm
|
Bladlengde
483 mm
|
Håndtaklengde
157 mm
|
Håndtakbredde
30 mm
|
Bredde på skjærekant
16 mm
|
Lengde
640 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
754.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
2.3 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
2,3 x 16 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
157 / 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|