Skrutrekker Rett med 6-kt. tange
- Nikromatt tange med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Spor | Tykkelse på skjærekant | Design | Nøkkelhjelpemiddel | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613421035060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,6x3,5x80mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
4 mm
|
Bladlengde i tommer
3 in
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
158 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
38.500 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Design
|
Nøkkelhjelpemiddel
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613421004060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 0,8x4,0x90mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
90 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
4 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/2 in
|
Bredde på skjærekant
4 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
186 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Design
|
Nøkkelhjelpemiddel
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613421055060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,0x5,5x100
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
196 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
66.500 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Nøkkelhjelpemiddel
8 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613421065060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,2x6,5x125
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/4 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
231 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
104.500 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061342108 060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,6x8,0x150
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Bredde på skjærekant
8 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/16 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
264 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
169.500 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061342110 060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 1,6x10,0x175
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
175 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Bladlengde i tommer
7 in
|
Bredde på skjærekant
10 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
3/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
|
Lengde
289 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
182.000 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Standarder
DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061342112 060 1
|
Skrutrekker Rett,6-kt.tange 2,0x12,0x200
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
200 mm
|
Håndtaklengde
120 mm
|
Håndtakbredde
40.5 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
10 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
Bredde på skjærekant
12 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/2 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
320 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
275.100 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
2 mm
|
Design
Med dreiehjelp
|
Nøkkelhjelpemiddel
16 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
120 / 40,5 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
2 x 12 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|