Skrutrekker Rett med lasertupp
- Perfekt inngrep i skruesporet
- Laserbrent struktur med skarpe inngrepsflater hindrer verktøyet å gli ut av skruesporet ved belastning
- Nikromatt tange med svart spiss
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Nøkkelhjelpemiddel | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | DIN | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Spor | Tykkelse på skjærekant | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613424055060 1
|
Skrutrekker Rett Laser 1,0x5,5 L=100mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
8 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
196 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
65.500 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613424065060 1
|
Skrutrekker Rett Laser 1,2x6,5 L=125mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
10 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/4 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
231 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061342408 060 1
|
Skrutrekker Rett Laser 1,6x8,0 L=150mm
|
Sportype
Spor
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Nøkkelhjelpemiddel
13 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Bredde på skjærekant
8 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
5/16 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Design
Med dreiehjelp
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
264 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
174.000 g
|
Spor
Spor
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|