Skrutrekker Rett med rund tange
- Spor: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norm: SMS SS 2830, DIN 5265
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bredde på skjærekant | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613231725060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,4x2,5x75
|
Bladlengde
75 mm
|
Håndtaklengde
73 mm
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Bredde på skjærekant
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.4 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
73 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,4 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613231730961 12
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,5x3,0x80
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
70 mm
|
Håndtakbredde
20 mm
|
Bredde på skjærekant
3.0 mm
|
Produktvekt (per element)
23.194 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
70 / 20 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061323174 060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,8x4,0x100
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bredde på skjærekant
4 mm
|
Produktvekt (per element)
39.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613231755060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 1,0x5,5x150
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
74.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|