Skrutrekker rett med Softgrep
- 3-komponent ergonomisk ZEBRA Softgrep
- Nikromatt tange med svart spiss
- Bemerk:
- 0613 200 035 er uten gjennomgående tange, slagkappe og spor for kombinøkkel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Nøkkelbredde, klinge | Bladlengde i tommer | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant i tommer | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Lengde | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Standarder | Håndtaklengde/håndtakbredde | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613200035960 1
|
Skrutrekker Rett Soft u.slag 0,6x3,5x 80
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
4 mm
|
Bladlengde i tommer
31/16 in
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
163 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
38.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613200045960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.0,8x4,5x 90
|
Bladlengde
90 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
5 mm
|
Bladlengde i tommer
3-3/5 in
|
Bredde på skjærekant
4.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
3/16 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
186 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
89.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 4,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613200055960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.1,0x5,5x100
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
7/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
196 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
106.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061320007 960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.1,2x7,0x125
|
Bladlengde
125 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Bladlengde i tommer
5 in
|
Bredde på skjærekant
7.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
9/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
231 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
132.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 7,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061320009 960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.1,6x9,0x150
|
Bladlengde
150 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Bladlengde i tommer
6 in
|
Bredde på skjærekant
9.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
11/32 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
264 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
208.500 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 9,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061320010 960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.1,6x10 x175
|
Bladlengde
175 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
8 mm
|
Bladlengde i tommer
7 in
|
Bredde på skjærekant
10.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
3/8 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
289 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
221.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,6 x 10,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061320012 960 1
|
Skrutrekker Rett Soft Slagka.2,0x12 x200
|
Bladlengde
200 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Nøkkelbredde, klinge
10 mm
|
Bladlengde i tommer
8 in
|
Bredde på skjærekant
12.0 mm
|
Bredde på skjærekant i tommer
1/2 in
|
DIN
Skrutrekker for skruer med spor
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
ISO
Skrutrekker for skruer med spor
|
Lengde
314 mm
|
Materiale til håndtak
Trekomponent plast
|
Produktvekt (per element)
313.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
2.0 mm
|
Standarder
ISO 2380, DIN 5264
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
2,0 x 12,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|