Skrutrekker Hulltorx
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Bladlengde | Håndtaklengde | Håndtakbredde | Bladlengde i tommer | Harmonisert systemkode | Lengde | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Håndtaklengde/håndtakbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0613434810060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR10 L=80mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
83 mm
|
Håndtakbredde
27 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
163 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
34.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
83 / 27 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434815060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR15 L=80mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
80 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
3-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
176 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
51.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434820060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR20 L=100mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
96 mm
|
Håndtakbredde
31 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
196 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
96 / 31 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434825060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR25 L=100mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
100 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
206 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
72.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434827060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR27 L=115mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
115 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4-9/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
221 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
85.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434830060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR30 L=115mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
115 mm
|
Håndtaklengde
106 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Bladlengde i tommer
4-9/16 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
221 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
106 / 35 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613434840060 1
|
Skrutrekker Hulltorx TR40 L=130mm
|
Spor
TX-spiss
|
Bladlengde
130 mm
|
Håndtaklengde
114 mm
|
Håndtakbredde
38 mm
|
Bladlengde i tommer
5-1/8 in
|
Harmonisert systemkode
82054000000
|
Lengde
244 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Flerkomponentsplast
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
124.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Håndtaklengde/håndtakbredde
114 / 38 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|